LOUISVILLE FS1500-sarjan lasikuituiset tikkaat


Suodattaa
ANSI-tyyppi: IA , Kantavuus: 300 lb , Materiaali: Lasikuitu , Vaiheen syvyys: 3" , Kulutuspinta: antiskid
TyyliMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta (ei alv)
A
FS1504
28.875 "19.625 "4ft.3€178.89
B
FS1506
40.875 "22.625 "6ft.5€243.35
Tarjouspyyntö
C
FS1508
52.75 "25.625 "8ft.7€334.10
Tarjouspyyntö
D
FS1510
64.625 "28.625 "10ft.9€481.60
Tarjouspyyntö
E
FS1512
76.125 "31.625 "12ft.11€564.10

FS1500-sarjan lasikuituiset tikkaat

Louisville FS1500 -sarjan lasikuituiset tikkaat tarjoavat työntekijöille turvallisen ja vakaan alustan päästä korkeille alueille, suorittaa tehtäviä, kuten maalausta, korjauksia ja asennuksia sekä päästä käsiksi hyllyille tai laitteille. Niitä käytetään rakentamisessa, kunnossapidossa ja teollisuusympäristöissä, joissa vaaditaan turvallinen ja tukeva korotettu alusta. Näissä tikkaissa on Shox-iskunvaimennusjärjestelmä, joka imee ja haihduttaa iskuenergian, kun tikkaille kiipeätään tai niille astutaan. Ne on varustettu useilla työkalupaikoilla ja magneeteilla, joiden avulla käyttäjät voivat säilyttää ja käyttää työkaluja työskennellessään. Näissä tikkaissa on kaksoisniitillä varustettu askelmarakenne, joka vahvistaa tikkaiden askelmia ja parantaa niiden kestävyyttä ja kantavuutta. Niissä on kevyt lasikuiturakenne johtamattoman luonnon vuoksi. Nämä tikkaat ovat saatavilla 4, 6, 8, 10 ja 12 jalkaa korkeina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?