Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1448-2250B nauhalämmitin 47-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC9MWE 3HM47

VULCAN OS1448-2250B nauhalämmitin 47-7/8 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AC9MWE Malli: OS1448-2250BRistiviite: 3HM47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta46.875 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus47.875 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys16 W / neliömetri sisään.
Watts2250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusJänniteWattin tiheysWattsHinta
VULCAN OS1423-700B nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa Pituus 1200 Fahrenheit-astetta | AD7EZA 4E256 OS1423-700B22.75 "23.75 "240V11 W / neliömetri sisään.700€92.18
VULCAN OS1226-700A nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa pituus 1200 Fahrenheit-astetta | AD7EZF 4E263 OS1226-700A25.75 "26.75 "120V10 W / neliömetri sisään.700€110.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1448-2250B nauhalämmitin 47-7/8 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta
€151.12 / yksikkö