VULCAN

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Turvallisuus

Pneumatiikka

Sähkö-

LVI ja jäähdytys Suodattaa

Sähköiset prosessilämmittimet ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Kasetin lämmittimet

    10-tuumaiset, swaged-kasettilämmittimet, jotka sopivat erinomaisesti kiintoaineiden lämmittämiseen laminointi- tai muovauslaitteiden lähellä toleranssireikissä. Ominaisuudet ovat tarkkuuskokoiset (1/4 - 1 tuumaa) optimaalisen lämmönsiirron saavuttamiseksi

  • Kotelolämmittimet

    Suojaa laitteet kondensoitumiselta, korroosiolta ja jäätymiseltä. Mukana nikkelöity teräsrivat, jotka on kiinnitetty lämmittimen vaippaan, jotta lämpö haihtuu mahdollisimman tehokkaasti, ja sisältävät asennustelineet asennettavaksi sekä vaaka- että pystyasentoon

  • Suomalaiset nauhalämmittimet

    Matalaprofiiliset nauhalämmittimet, joissa on ulkovaippaan kiinnitetyt lämpöä johtavat evät tehokasta lämmitystä varten kuivauskaapeissa tai kutistustunneleissa. Mukana korkean lämpötilan metalliseosvastuslanka, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa ja 10-32 ruuvi- ja mutteriliittimet

  • Putkimaiset putkilämmittimet

    Matalan lämpötilan ilmakanavalämmittimet, jotka on suunniteltu kanavien, kuivausrumpujen ja ilmankuivaimien lämmittämiseen jopa 100 asteeseen F. Niissä on hieno putkimainen muotoilu ja kestävä metalliliitinkotelo tasaisen ilmavirran takaamiseksi. Integroitu laippa mahdollistaa helpon asennuksen ilmakanaviin

  • Lattialämmityselementit
  • Upotuslämmittimen vaihtotermostaatit
  • Upotuslämmittimet

    1/3-vaiheiset lämmittimet, ihanteellinen pienille ja keskisuurille tehoille (20 - 84 W / m60) sovelluksiin säiliöissä tai putkissa. Saatavana kupari-, Incoloy- ja teräsvaippamateriaaleina, lämpötilan säätöalue 550 - XNUMX ° F

  • Liuskalämmittimet

    Yksiosaiset hitsatut nauhalämmittimet, jotka soveltuvat pintakontaktilämmitykseen ruiskupuristuskoneissa, autoklaavissa tai resistiivisissä kuormapankissa. Ominaisuuksiltaan korkealaatuinen keraaminen / magnesiumoksidieristys kestää jopa 1200 ° F lämpötiloja ja 5/16 x 1/2 neliömetrin reikiä asennusta varten

LVI-ohjaimetKatso kaikki

  • Verkkojännitetermostaatit

    DPST / SPST-polttimo- ja kapillaaritermostaatit, jotka pystyvät tunnistamaan lämpötilan suorakontaktisen lämpötilan alueella -100-600 ° F.

  • Lämpöparin anturit

    Suunniteltu ilman, nesteiden, pinnan ja ruoan lämpötilojen seuraamiseen lämmitys- ja jäähdytysyksiköissä. Mukana on termoelementin mittauselementit tarkkuutta ja vakautta varten laajalla lämpötila-alueella. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu anturin kosketusmateriaali, lapiotyyppinen liitäntä

  • Termostaatin lisävarusteet

    Sisältää suorat adapterit, jotka on suunniteltu muovaukseen, elintarvikkeiden jalostukseen ja vastaaviin teollisiin prosessoreihin. Yhteensopiva Bayonet-tyyppisten lämpöparien kanssa, joissa on 1 / 8-27 kierteitetyt NPT-liittimet. Saatavana koossa enintään 6 tuumaa ja halkaisijaltaan 7/16 tuumaa

ErikoislämmittimetKatso kaikki

  • Spa- ja poreallaslämmittimet

    Suunniteltu nostamaan veden lämpötila mukavaan rajaan lämpötilan säätimien ja ylärajatermostaattien avulla. Mukana upotuslämmitysmenetelmä, joka tuottaa lämpöä varastosäiliöön ja syöttää lämpimää vettä kylpylöihin / kylpytynnyreihin. Saatavana 120 ja 240 V: n jänniteluokituksina

Tietoja VULCANista

Vulcan Electric on johtava yhdysvaltalainen sähkölämmitys- ja lämpötilamittausratkaisujen valmistaja LVI-, kemian- ja öljy- ja kaasuteollisuuden sovelluksiin. Tuotemerkin tuotevalikoima sisältää laajan valikoiman patruunoita, upotuksia, uritettuja putkimaisia ​​ilmakanavia, nauhoja, kylpylän ja porealtaan lämmittimet; lämpötilan kytkimet; termostaatit; elementit; ja lämpöparin lisävarusteet. Vulcan Electric kasettilämmittimet niissä on korroosiota ja lämpötilaa kestävä vaippa, joka ympäröi verkkovirtalähteellä toimivan sähköpatterin ja tarjoaa erittäin väkevää lämpöä, mikä sopii metallien sulamiseen lähellä toleranssireikiä. joutuu kosketuksiin vaipan kanssa, mikä voi aiheuttaa oikosulun ja laitevian. Niitä on saatavana halkaisijoina 3/16-1-1/4 tuumaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä murtuneita patruunalämmittimiä ja muita tuotteita, kuten kotelolämmittimet, verkkojännitetermostaatit ja pään suojat Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit