Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 92110 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kauha 52 unssia | AD8WLE 4NCH8

VOLLRATH 92110 ruostumaton teräskauha 52 unssin korkki

Varastossa
Tuote: AD8WLE Malli: 92110Ristiviite: 4NCH8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Kulhon koon pituus (tuumaa)7-7/8
Koko52 oz.
kahvan pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8215993500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulhon koon leveys (tuumaa) (5-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VOLLRATH 46790 Kauha 5 tuumaa 2.5 tuumaa 9.5 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD2YKG 3WNC9 467905oz.€16.25
VOLLRATH 1401 hedelmä-/vihanneskuha, 2kpl | CJ2GCQ 6PVF9 1401-€9.37
VOLLRATH 47057 Soikea mittalusikka, 1/3 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa | CJ2ZFK 4NCL4 47057-€35.90
VOLLRATH 47058 Soikea mittalusikka, 1/2 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa | CJ2ZFL 4NCL5 47058-€37.43
VOLLRATH 47055 Soikea mittalusikka, 1/8 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa | CJ2ZFM 4NCL2 47055-€26.84
VOLLRATH 47059 Soikea mittalusikka, 1 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa | CJ2ZFN 4NCL6 47059-€44.69
VOLLRATH 47056 Soikea mittalusikka, 1/4 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa | CJ2ZFP 4NCL3 47056-€31.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 92110 ruostumaton teräskauha 52 unssin korkki
€264.92 / yksikkö