Ruoka-asematSisältää kuumaruokapöydät ja kuumien ja kylmien kannettavien ruoka-asemien, joissa on yksiosainen lämpökovettuva kaivo ja 1W / 480W / 525W / 700W -elementti. Käytetään laajalti ruoan tarjoamiseen konferensseissa ja suurissa yritystapahtumissa(21 tuotetta)
AstioitaSisältää laajan valikoiman Vollrath-astioita, kuten kattilat, paistinpannut, kastike pannut, pannujen / kattiloiden kannet ja haudutusastiat, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistetut vaihtoehdot (88 tuotetta)
Laboratoriolokerot ja pannutSisältää laajan valikoiman ruostumattomasta teräksestä valmistettuja Vollrath-tarjottimia ja kattiloita, joissa on sileät reunat ja helposti kaatettavat kulmat. Saatavana eri mittasuhteina ja sopii kestävään käyttöön keittiöissä
(6 tuotetta)
Höyrypöydän ruoanlaittoastiat ja lisäosatRuostumattomasta teräksestä valmistetut astiat, joita käytetään laajalti hotelleissa ja ravintoloissa pitämään ruoat lämpiminä ja tuoreina huollettaviksi. Siinä on tukkeutumattomat korvakkeet, vahvistetut nokan muotoiset kulmat, patentoidut kulmalliset rampit ja litistetyt reunat, ja niiden enimmäiskapasiteetti on 28 kv(60 tuotetta)
Höyrypöydän ruokapannujen kannetRuostumattomasta teräksestä valmistettu saranoitu, kiinteä kupoli ja Super Panin kiinteät ja uritetut ruokapannujen kannet, joita käytetään pitämään ruoka lämpimänä, kunnes se on käyttövalmis. Tukeva kahva on helppo nostaa irti ja on turvallista pakastimen säilytykseen ja uunin käyttöön(22 tuotetta)
Kahvikarahvit Airpots ja UrnsSisältää juomapalvelimet ja kannet, joissa on iskunkestävä perusmateriaali iskunvaimennusta varten; ihanteellinen nesteiden varastointiin ateriapalveluissa. Mustavalkoisia variantteja saatavana 295, 591 ja 1242 ml: n säiliöissä
(12 tuotetta)
Piiskaa lastat ja kaapimetSisältää laajan valikoiman ranskalaista ruoskaa, piano-piiskaa, kaavinmuotoista, lusikanmuotoista, muovikaavinta ja muovilusikkaista Vollrath-lastaa, eri värejä ja kokonaispituuksia(24 tuotetta)
Siivilät ja siivilätRuoanvalmistukseen soveltuvat siivilät, yksiosaiset kuorimateriaalit, saniteettiset viemärilaatikot ja verkkosiivilät. Saatavana 304 ruostumattomasta teräksestä, tinasta, polyeteenistä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa rakenneversioissa, jotka kestävät nesteitä ja säilyttävät pinnan
(18 tuotetta)
LaboratoriosuppilotRuostumattomasta teräksestä valmistetut suppilot, joissa on mittamerkinnät ja ripustusrengas. Saatavana eri halkaisijoilla, tilavuuksilla ja korkeuksilla(6 tuotetta)
Keittiövälineiden kulhot ja ravistimetSisältää erilaisia Vollrath-kulhoja ja kattiloita, joiden kapasiteetti ja syvyys ovat erilaiset(11 tuotetta)
Ruokapalvelun leikkuulaudatNSF-sertifioidut hartsileikkuulaudat, jotka on suunniteltu veistoasemille. On helppo puhdistaa ja pestä astianpesukoneessa(1 tuote)
Maustepumput ja annostelijatSisältää kastikekupit ja ravistimet, jotka on valmistettu alumiinista / ruostumattomasta teräksestä ruoan reagoinnin mahdollisuuksien poistamiseksi kulutustavaroiden varastoinnissa ja sekoittamisessa
(3 tuotetta)
Ruokasäiliöt ja kannetNSF-sertifioidut ruostumattomasta teräksestä valmistetut kannet ja astiat, joita käytetään ruoan lämpötilan ylläpitoon itsepalveluruokailupaikoissa(9 tuotetta)
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut konttien kannetNSF-sertifioidut astian kannet ovat ihanteellisia lämmitykseen, esilämmitykseen ja kosteudettomaan ruoanlaittoon. Kaarisuihkutettu alumiininen pohja tasaiselle lämmön jakautumiselle(2 tuotetta)
Laboratoriokauhat kaavimet ja lusikatKestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut kauhat, jotka sopivat ihanteellisesti jään, sokerin tai muiden kuivien ainesten kauhaamiseen(33 tuotetta)
sorvaajatNylon / ruostumattomasta teräksestä valmistetut kääntimet ergonomisilla kahvoilla takaavat maksimaalisen mukavuuden ja tukevan otteen. Käytetään laajalti kidutusten, lasagnen tai muun herkän ruoan kääntämiseen ja tarjoiluun(9 tuotetta)
Metallinen kauhaNSF-sertifioidut raskaat kauhat, joita käytetään ruoan siirtämiseen ja kauhamiseen suurista säilytysastioista pienempiin astioihin. Valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä / alumiinista, satiinipinta ulkopuolella ja peilipinta sisäpuolella(5 tuotetta)
Kuljettimen kokoonpano ja kuivausrumputInstrumenttialustat ja kannet, joita käytetään instrumenttien kasteluun ja sterilointilaitteisiin tieteellisissä ja lääketieteellisissä sovelluksissa. Kannen nostamiseen on leveä kahva ruostumatonta terästä
(1 tuote)
RuokapalvelualustatSisältää 14, 16 ja 18 tuuman polypropeenista valmistettuja ruokalautanen. Ihanteellinen käytettäväksi ravintoloissa, hotelleissa ja toimistoissa(1 tuote)
Valmistele ja pidä astiatSisältää laajan valikoiman Vollrath-pihdeitä, joissa on nailonpäät ja mustapäällysteiset kahvat, ja suppiloita, joiden halkaisija, kapasiteetti ja kokonaiskorkeus ovat erilaiset(21 tuotetta)
beakersViistot dekantterit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko, joka soveltuu kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn sekä ei-toivottujen kulutusosien reaktioiden eliminointiin. Saatavana 600-2000 ml:n tilavuusversioina
(3 tuotetta)