Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 46790 Kauha 5 tuumaa 2.5 tuumaa 9.5 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD2YKG 3WNC9

VOLLRATH 46790 Kauha 5 tuumaa 2.5 tuumaa 9.5 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2YKG Malli: 46790Ristiviite: 3WNC9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€16.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Kulhon koko2.5 "
Koko5oz.
VäriRuostumaton teräs
kahvan pituus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus9.5 "
kokonaisleveys2.5 "
Koko5 x 2-1 / 2 x 1/2 "
TyyppiRuostumaton teräskauha
Käyttölämpötila.121 astetta C (250 astetta F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VOLLRATH 92110 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kauha 52 unssia | AD8WLE 4NCH8 9211052 oz.€264.92
VOLLRATH 1401 hedelmä-/vihanneskuha, 2kpl | CJ2GCQ 6PVF9 1401-€9.37
VOLLRATH 47057 Soikea mittalusikka, 1/3 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa | CJ2ZFK 4NCL4 47057-€35.90
VOLLRATH 47058 Soikea mittalusikka, 1/2 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa | CJ2ZFL 4NCL5 47058-€37.43
VOLLRATH 47055 Soikea mittalusikka, 1/8 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa | CJ2ZFM 4NCL2 47055-€26.84
VOLLRATH 47059 Soikea mittalusikka, 1 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa | CJ2ZFN 4NCL6 47059-€44.69
VOLLRATH 47056 Soikea mittalusikka, 1/4 kuppi, ruostumaton teräs, harmaa | CJ2ZFP 4NCL3 47056-€31.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 46790 Kauha 5 tuumaa 2.5 tuumaa 9.5 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€16.25 / yksikkö