CENTURY H564 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1140 rpm 60hz | AD8TRK 4MB87

CENTURY H564 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hp 1140 rpm 60hz

Varastossa
Tuote: AD8TRK Malli: H564Ristiviite: 4MB87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€613.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
LaakeritKaksinkertaisesti suljettu pallo
Rungon halkaisija6.5 "
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteOpen Air-Over
kehys56Y
Täyden kuorman ampeerit2.8-2.6/1.3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10 5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoPystyakseli ylöspäin
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusStud / Band
Tyyppikilpi RPM1140
Nimellinen tehokkuus0.74
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus16 5 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus6"
Akselin suuntaUp
Akselin tyyppiTasainen
Lämpösuojausauto
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.88
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaLaakeritRungon halkaisijaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorin akselin suunnitteluHinta
CENTURY FC3076F Lauhdutinpuhaltimen moottori 3/4 hv 1140 rpm 60hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFpallo5.625 "10 "70 astetta C3-vaiheinenOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€529.63
CENTURY FC1066AF lauhdutinpuhaltimen moottori 5/8 hv 1075 rpm 60hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFpallo5.625 "8.5 "70 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€540.92
CENTURY FC1086AF -lauhdutinmoottori 7/8 hv 1075 rpm 60hz | AD2LTR 3RCT3 FC1086AFFpallo5.625 "10 1 / 16 "70 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€562.72
CENTURY FC1106F -lauhdutinpuhaltimen moottori 1 hv 1075 rpm 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFpallo5.625 "10 13 / 16 "70 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€787.91
CENTURY FC1156F Lauhdutinpuhaltimen moottori 1-1 / 2 hv 1075 rpm 60 Hz | AD2LTU 3RCT5 FC1156FFpallo5.625 "11 5 / 16 "70 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€931.97
CENTURY FC3106F Lauhdutinpuhaltimen moottori 1 hv 1140 rpm 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFpallo5.625 "10 "70 astetta C3-vaiheinenOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€973.86
CENTURY FC3156F lauhduttimen tuulettimen moottori 1-1 / 2 hv 1120 rpm 60 Hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFpallo5.625 "10 "70 astetta C3-vaiheinenOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€1,139.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY H564 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hp 1140 rpm 60hz
€613.67 / yksikkö