Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20748 Kytkin ilman pysäytystä P x P 3 x 3 tuumaa | AB3ECN 1RPH7

VIEGA MEGAPRESS 20748 Kytkin ilman pysäytintä P x P 3 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ECN Malli: 20748Ristiviite: 1RPH7
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
€139.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä ei pysähdy
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20743 Kytkin ilman pysäytystä Kupari P x P | AB3ECM 1RPH6 207432.5 "€108.43
VIEGA LLC 20753 Kytkin ilman pysäytystä P x P 4 x 4 tuumaa | AB3ECP 1RPH8 207534"€195.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20748 Kytkin ilman pysäytintä P x P 3 x 3 tuumaa
€139.27 / yksikkö