Lankalankakärryt

Suodattaa

VESTIL -

WIRE-sarjan käsiautot

TyyliMalliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta (ei alv)
AWIRE-D-SHD-HRKova kumi2"€284.86
BWIRE-D-SHD-PNPneumaattinen3 1 / 2 "€257.59
SOUTHWIRE COMPANY -

Wire Wagon -sarjan lankakori

TyyliMalliKahva mukanaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän leveysHinta (ei alv)
A56824801-------
Tarjouspyyntö
B520 WWEi1500 lbs.46 "60 "35 "4"€3,489.91
C550 WWEi1000 lbs.44 "54 "30 "3"€2,019.02
D535 WWKyllä600 lbs.40 "50 "34 "4"€1,859.26
GREENLEE -

Lankalankakärry

TyyliMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKahva mukanaPyörän tyyppiPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A3873323 "MattaKylläPneumaattinen2"Ohjaustanko300 lb25 "€661.33
B91127 "maalannutKylläVankka8"Ohjaustanko750 lb26.5 "€659.87
C90930 "maalannutEiPuolipneumaattinen2"Kara225 lb30 "€1,602.72
VESTIL -

WIRE-sarjan lankakelakotelot

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
AWIRE-D44.38 "16.25 "24 "€340.64
BWIRE-D-WHK47.31 "21.88 "29 "€426.61
POWER FIRST -

Johtokotelon pyöräkapasiteetti 120 lb

MallieräHinta (ei alv)
1TCY5AB3GYY€225.23
DURHAM MANUFACTURING -

Lankakelan huoltokärry kahvalla, 5 sauva

MallieräHinta (ei alv)
MWSR5-95CF6LDB€1,176.63
GRAINGER -

Lankalankakärry, 400 paunaa Kantavuus, 12-1 / 4 x 26-1 / 4 x 48 tuuman koko, musta

MallieräHinta (ei alv)
30788CD3FXC€763.32
LITTLE GIANT -

Lankakelan Caddy 4 karat 45x24x22

MallieräHinta (ei alv)
RT4-8SAA8LJB€455.41
DURHAM MANUFACTURING -

Lankakela, paino 1200 kg, harmaa

MallieräHinta (ei alv)
MWSR8-LP-95AE4MVU€1,240.51
LITTLE GIANT -

Johdinkelan ostoskori 1200 Lb.

MallieräHinta (ei alv)
RCM-2448-5PYTLAG7BFC€1,513.01
VESTIL -

Economy Wire Reel Caddy, 150 Lb. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
WIRE-D-EAG8CED€243.20

Lankalankakärryt

Lankakelakärryt ovat ihanteellisia lankojen ja materiaalien pitämiseen rullien / kelojen annostelussa materiaalinkäsittelyssä. Raptor Supplies on Grainger, Greenlee, Durhamin valmistus, Virta ensin, pikku jättiläinen, Vestiili ja Southwire Company. Joissakin malleissa on kaksi akselisarjaa tavallisille leveämmille kelaille ja sivujarrut, jotka estävät kärryn vierimisen pois lankakelan lastauksen / purkamisen aikana. Valitse laajasta valikoimasta näitä pyörillä varustettuja lankakelavaunuja, joiden kantavuus on 120 - 1500 lb Raptor Supplies. Raptor Supplies myös Greenlee 911 lankakärryt jotka sopivat jopa 5 ison lankakelan kuljettamiseen. Niissä on sisäänrakennetut langansuojat, jotka mahdollistavat vaakasuoran annostelun, ja integroitu jalusta, joka helpottaa lastaamista / purkamista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?