DICKSON 3 tuuman karttatallentimet


Dicksonin lämpötilakarttatallentimet on suunniteltu seuraamaan ja tallentamaan lämpötilatietoja antureiden avulla. Niiden kompakti ja minimuotoilu tekee niistä käteviä alueilla, joilla tilaa tarvitaan.

Suodattaa
Syvyys: 2.3 " , Pituus: 3.7 " , Tyyppi: Erittäin kompakti lämpötila , Leveys: 3.7 "
TyyliMalliKaavion koko (tuumaa)Temp. alueTallennusaikatarkkuusVirtalähdeHinta (ei alv)
A
SC367
3-14 - 32° F, -25 - 0° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2° F (+/-1° C)AA Battery€522.11
A
SC397
376 - 122° F, 25 - 50° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2° F (+/-1° C)AA Battery€522.11
A
SC377
34 - 50° F, -15 - 10° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2° F (+/-1° C)AA Battery€522.11
A
SC386
322 - 68° F, -5 - 20° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2° F (+/-1° C)AA Battery€534.62
A
SC387
350 - 96° F, 10 - 35° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2° F (+/-1° C)AA Battery€532.13

Toimintamekanismi

  • Aseta ensin kartta pyörivän osan alle jousiklipsien avulla.
  • Kun signaali muuttuu, kynät menevät ylös/alas keskiasentoonsa.
  • Punainen kynä alkaa tallentaa tietoja, jotka voidaan suorittaa määritetyllä aikavälillä (päivä tai viikko).

Ominaisuudet

  • Nämä tallentimet voidaan kiinnittää varteen tai seinään, jotta laite voidaan asentaa käyttäjän tarpeiden mukaan.
  • Niihin kuuluu sopivalla lämpötila-alueella oleva karttapaperi, joka on vaihdettava 1 tai 7 päivän jatkuvan tallennuksen jälkeen.
  • Niissä on tehtaalla kalibroitu anturi/anturi, joka säilyttää +/-2 asteen F tarkkuuden jokaisella kierroksella.
  • Ne on varustettu punaisella kynällä (lyhyemmällä varrella), joka ilmaisee lämpötilan ja tallentaa tiedot kaavioon määritetyn ajan kuluessa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Seinäasennuskotelo: Näitä lukittavia seinäkoteloita käytetään suojaamaan näitä karttatallentimia luvattomalta käytöltä, kun tietosuoja on välttämätöntä.
  • AA-alkaliparistot: Nämä tallentimet käyttävät AA-alkaliparistoja, jotta ne voidaan helposti siirtää ahtaissa paikoissa, joissa sähköliitännät eivät ole mahdollisia.
  • 3 tuuman kaavio: Nämä kartat on suunniteltu käytettäviksi 3 tuuman karttatallenteissa lämpötilatietojen tallentamiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on jousiklipsien tarkoitus?

Jousipidikkeet pitävät kartan paikoillaan ja varmistavat, että se ei käpristy käytön aikana.

Sisältääkö karttatallentimen lisävarusteita?

Kyllä, Dickson-karttatallentimet sisältävät 1 AA-pariston, 1 punaisen kynän ja tallentimen käyttöoppaan.

Mistä kotelo on tehty?

Dicksonin karttatallentimet on valmistettu Velox PBT -materiaalista, ja niissä on polykarbonaattiset oviikkunat, jotka takaavat erinomaisen pölyn, veden ja sään kestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?