Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20753 Kytkin ilman pysäytystä P x P 4 x 4 tuumaa | AB3ECP 1RPH8

VIEGA MEGAPRESS 20753 Kytkin ilman pysäytintä P x P 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ECP Malli: 20753Ristiviite: 1RPH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä ei pysähdy
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20743 Kytkin ilman pysäytystä Kupari P x P | AB3ECM 1RPH6 207432.5 "€108.43
VIEGA LLC 20748 Kytkin ilman pysäytystä P x P 3 x 3 tuumaa | AB3ECN 1RPH7 207483"€139.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20753 Kytkin ilman pysäytintä P x P 4 x 4 tuumaa
€195.93 / yksikkö