Neliö D 2S67F Muuntaja 2kVA 110 / 220V Seinä | AH2NPC 2CT10

SQUARE D 2S67F Muuntaja 2kVA 110/220V Seinä

Varastossa
Tuote: AH2NPC Malli: 2S67FRistiviite: 2CT10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,863.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVie muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys6.6 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus9.6 "
Hz50/60
Tulojännite190 - 240/380 - 480 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite110 / 220 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus2KVA
Leveys8.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.2512
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)28.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHzTulojänniteIP-luokitusHinta
NELIÖ 1S51F Muuntaja 1 Vaihe 1kva 120 / 240v Out | AF7RYU 22LR47 1S51F115 astetta C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC54€1,057.97
NELIÖ 250SV51B Muuntaja 1 vaihe 250va 120 / 240v Out | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 astetta C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€557.00
NELIÖ D 2S51F Muuntaja 1 Vaihe 2kva 120 / 240v Out | AF7RYW 22LR49 2S51F115 astetta C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC54€1,568.40
Neliö D 500SV51B Muuntaja 1 vaihe 200va 120 / 240v Out | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 astetta C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€783.69
NELIÖ 50SV51A Muuntaja 1 vaihe 50va 120 / 240v Out | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 astetta C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€275.60
SQUARE D 5S4F Muuntaja 1 Vaihe 5kva 120/240v Out | AF7RZC 22LR55 5S4F115 astetta C10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC54€2,796.94
Neliö D 750SV51F Muuntaja 1 vaihe 750va 120 / 240v Out | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 astetta C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€735.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 2S67F Muuntaja 2kVA 110/220V Seinä
€2,863.65 / yksikkö