Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO GIO-100 Pneumaattinen tärytin 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260

VIBCO GIO-100 Pneumaattinen vibraattori 20 Lb 12000 Vpm

Varastossa
Tuote: AA6NNK Malli: GIO-100Ristiviite: 14K260

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti200 lb
CFM @ 60 psi3.5
dB @ 60 psi66
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus20 lb
KoteloKorkean tiheyden muovi
Tuloaukko1 / 8 "NPT
AsennusYleismaailmallinen
AsennuslevyMyydään erikseen
Äänenvaimennin1A325
Poistoportti1 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus3.25 "
kokonaisleveys1.625 "
Nopeus @ 60 psi12,000 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO GIO-130 Pneumaattinen tärytin 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 GIO-1302.25 "3.75 "1.875 "€230.41
VIBCO GIO-160 Pneumaattinen tärytin 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262 GIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"€235.96
VIBCO GIO-190 Pneumaattinen tärytin 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263 GIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"€259.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO GIO-100 Pneumaattinen vibraattori 20 Lb 12000 Vpm
€213.61 / yksikkö