Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO GIO-190 Pneumaattinen tärytin 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263

VIBCO GIO-190 Pneumaattinen vibraattori 250 Lb 8500 Vpm

Varastossa
Tuote: AA6NNN Malli: GIO-190Ristiviite: 14K263

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti2500 lb
CFM @ 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus250 lb
KoteloKorkean tiheyden muovi
Tuloaukko1 / 4 "NPT
AsennusYleismaailmallinen
AsennuslevyMyydään erikseen
Äänenvaimennin1A326
Poistoportti1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus2 9 / 16 "
Kokonaispituus4.125 "
kokonaisleveys2"
Nopeus @ 60 psi8500 vpm
Nopeus @ 80 psi10,000 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO GIO-100 Pneumaattinen tärytin 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 GIO-1002"3.25 "1.625 "€213.61
VIBCO GIO-130 Pneumaattinen tärytin 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 GIO-1302.25 "3.75 "1.875 "€230.41
VIBCO GIO-160 Pneumaattinen tärytin 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262 GIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"€235.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO GIO-190 Pneumaattinen vibraattori 250 Lb 8500 Vpm
€259.81 / yksikkö