LEWISBINS Pesivä kontti


Suodattaa
Maali: Tasoita , Materiaali: Lasikuituvahvistettu polyesteri
TyyliMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytä kannen numeroatilavuusSisäpituusSisäleveysKantavuus
A
NO65-2 keltainen
4.875 "Keltainen2"Valmistaja Nro CNO65-1 keltainen0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb
Tarjouspyyntö
B
NO65-2 Sininen
4.875 "sininen2"Valmistaja Nro CNO65-1 Sininen0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb
Tarjouspyyntö
C
NO65-2 Vihreä
4.875 "Vihreä2"Valmistaja Nro CNO65-1 Vihreä0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb
Tarjouspyyntö
D
NO96-2 Sininen
6.25 "sininen2"Valmistaja Nro CNO96-1 Sininen0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb
Tarjouspyyntö
E
NO96-4 Sininen
6.25 "sininen4.5 "Valmistaja Nro CNO96-1 Sininen0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb
Tarjouspyyntö
F
NO96-4 Vihreä
6.25 "Vihreä4.5 "Valmistaja Nro CNO96-1 Vihreä0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb
Tarjouspyyntö
G
NO96-2 Vihreä
6.25 "Vihreä2"Valmistaja Nro CNO96-1 Vihreä0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb
Tarjouspyyntö
H
NO96-2 keltainen
6.25 "Keltainen2"Valmistaja Nro CNO96-1 keltainen0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb
Tarjouspyyntö
I
NO96-4 keltainen
6.25 "Keltainen4.5 "Valmistaja Nro CNO96-1 keltainen0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb
Tarjouspyyntö
J
NO118-4 Sininen
8.75 "sininen4"Valmistaja Nro CNO118-1 Sininen0.21 cu. ft.11.25 "8.25 "75 lb
Tarjouspyyntö
K
NO118-4 keltainen
8.75 "Keltainen4"Valmistaja Nro CNO118-1 keltainen0.21 cu. ft.11.25 "8.25 "75 lb
Tarjouspyyntö
L
NO118-4 Vihreä
8.75 "Vihreä4"Valmistaja Nro CNO118-1 Vihreä0.21 cu. ft.11.25 "8.25 "75 lb
Tarjouspyyntö
M
NO129-2 Vihreä
9.75 "Vihreä2"Valmistaja Nro CNO129-1 Vihreä0.13 kuutio11.875 "9.125 "75 lb
Tarjouspyyntö
N
NO129-2 Sininen
9.75 "sininen2"Valmistaja Nro CNO129-1 Sininen0.13 kuutio11.875 "9.125 "75 lb
Tarjouspyyntö
O
NO129-2 keltainen
9.75 "Keltainen2"Valmistaja Nro CNO129-1 keltainen0.13 kuutio11.875 "9.125 "75 lb
Tarjouspyyntö

Pesivä kontti

Lewisbins-pesäkkeitä käytetään valmistuksessa, elintarvikkeiden jalostuksessa ja jakelussa. Nämä raskaat totet tarjoavat vastustuskyvyn öljyjen, kemikaalien, liuottimien, veden ja höyryn haitallisille vaikutuksille parantamaan käyttöikää. Valitse laaja valikoima näistä pesäastioista, saatavana sinisenä, keltaisena ja vihreänä. Raptor Supplies tarjoaa myös Lewisbins Plextonin pesä ja pino kontit raskaaseen varastointiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?