SMITH-COOPER Kuusiokanta, MNPT, ruostumaton teräs


Suodattaa
Luokka: 3000 , Liitäntätyyppi: MNPT
TyyliMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
S3414HP004B
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F59 / 64 "1 / 2 "€7.22
A
S3414HP030B
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3.5 "3"€151.52
A
S3414HP024B
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3"2.5 "€106.38
A
S3414HP014B
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2"1.5 "€37.68
A
S3414HP006B
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F1-3 / 64 "3 / 4 "€10.28
A
S3414HP003B
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F11 / 16 "3 / 8 "€5.79
A
S3414HP040B
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F4.625 "4"€253.01
A
S3414HP002B
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F5 / 8 "1 / 4 "€4.12
A
S3414HP020B
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2.5 "2"€63.56
A
S3416HP040B
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F2-7 / 32 "4"€232.81
A
S3416HP024B
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-51 / 64 "2.5 "€160.91
A
S3416HP030B
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-15 / 16 "3"€266.75
A
S3416HP003B
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F7 / 8 "3 / 8 "€8.74
A
S3416HP020B
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-45 / 64 "2"€72.25
A
S3416HP014B
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.437 "1.5 "€41.49
A
S3416HP012B
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.375 "1.25 "€43.29
A
S3416HP002B
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F47 / 64 "1 / 4 "€5.28
A
S3416HP001B
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F5 / 8 "1 / 8 "€4.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?