3M 7100 kuorintatyyny, 20 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APR 4WD15

3M 7100 kuorintatyyny, 20 tuuman ruskea, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE2APR Malli: 7100Ristiviite: 4WD15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintatyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriRuskea
MateriaaliKuitukangas nailon / polyesterikuitu
Koko20 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 7100 kuorintatyyny, 13 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APM 4WD08 710013 "€55.13
3M 7100 kuorintatyyny, 15 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APN 4WD10 710015 "€70.78
3M 7100 kuorintatyyny, 17 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APP 4WD12 710017 "€71.62
3M 7100 kuorintatyyny, 19 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APQ 4WD14 710019 "€98.77
3M 7100 kuorintatyyny, 21 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APT 4WD16 710021 "€119.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7100 kuorintatyyny, 20 tuuman ruskea, 5 kpl
€96.10 / yksikkö