VIBCO GIO-sarjan hiljainen pneumaattinen tärytin


Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelon materiaali: Korkean tiheyden muovi , Asennus: Yleismaailmallinen , Asennuslevy: Myydään erikseen , Vibraattorin tyyppi: Turbiini
TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
GIO-190
2 9 / 16 "4.125 "2"€259.81
A
GIO-160
2 9 / 16 "4.125 "2"€235.96
A
GIO-100
2"3.25 "1.625 "€213.61
A
GIO-130
2.25 "3.75 "1.875 "€230.41

GIO-sarjan hiljainen pneumaattinen tärytin

Vibco GIO -sarjan hiljaiset pneumaattiset täryttimet on suunniteltu voimakkaaseen ja tehokkaaseen tärinään materiaalivirtaus-, tiivistys- ja erotussovelluksissa. Nämä Vibco GIO -sarjan hiljaiset pneumaattiset täryttimet sopivat jatkuvaan käyttöön ilman ylikuumenemista tai taukoja. Ne tarjoavat yleisen asennusyhteensopivuuden helpottaakseen asennusta erilaisiin laitteisiin tai rakenteisiin. Näissä vibraattoreissa on kestävä korkeatiheyksinen muovirakenne, joka takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn. Niiden mukana tulee asennuslevy, joka mahdollistaa räätälöinnin ja joustavuuden asennuksessa erityistarpeiden ja vaatimusten mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?