SQUARE D BJA260904 PowerPact B Circuit Breaker, 600Y / 347VAC, 2 Poles | CE6HXH

SQUARE D BJA260904 PowerPact B Katkaisija, 600Y / 347VAC, 2 napaa

Tuote: CE6HXH Malli: BJA260904
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria90
KehystyyppiBJA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJA261001 -katkaisija, joka on suunniteltu käytettäväksi keskusten ja paneelilevyjen kanssa ylikuormituksen tai oikosulun estämiseksi
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite tarjoaa hetkelliset ja pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot
    • Ominaisuudet I-Line-tyyppinen laajennusasennus asennuksen helpottamiseksi, ihanteellinen päinvastaisessa syötössä
    • Varustettu kuorman puoleisilla liittimillä, joihin mahtuu alumiini-/kuparijohdot, joiden koko on 14 AWG - 2 AWG
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260602 Valettu kotelo Katkaisija, 2 napaa, 70 A, lämpömagneettinen | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260504 Muottikotelo, 2-napainen, 50 A, lämpömagneettinen | CE6GTP BJA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260802 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36110 Katkaisija, 65 kAIC 480 VAC, 3 napaa, 600 V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36025 Katkaisija, 65 kA keskeytyskapasiteetti, 25 A, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,526.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJA260904 PowerPact B Katkaisija, 600Y / 347VAC, 2 napaa