VESTIL WTJ-4-G-DC tasavirtakäyttöinen W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 52 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa

Tuote: CE4RVH Malli: WTJ-4-G-DC
€2,283.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Pohjan korkeus11 1 / 2 "
Pohjan pituus11 "
Pohjan leveys11 "
VäriHarmaa
Syvyys11 "
Laajennettu kapasiteetti1000 lbs.
Laajennettu pituus52 "
Laajennettu max. Koukun korkeus97 "
Laajennettu min. Koukun korkeus0"
Korkeus59.75 "
MateriaaliTeräs
Moottori HP1 hv
KäyttövoimaDC
Sisäänvedetty kapasiteetti2000 lbs.
Sisään vedetty pituus31 "
Sisään vedetty max. Koukun korkeus86 "
Sisäänvedetty min. Koukun korkeus13 1 / 2 "
Vedetty käyttökattavuus31 "
Kierto360 astetta
Jännite12V DC-
Leveys32.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusPohjan korkeusPohjan pituusLaajennettu max. Koukun korkeusLaajennettu käyttökattavuusKorkeusMateriaaliAsennuslevyn pituusHinta
VESTIL WTJ-2-G galvanoitu teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa | AG8CNK WTJ-2-G52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€1,231.97
VESTIL WTJ-4 teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 44 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Teräs10 5 / 8 "€934.50
VESTIL WTJ-4-G galvanoitu teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 52 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Teräs11 "€1,464.09
VESTIL WTJ-2 teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Teräs10 5 / 8 "€1,029.98
VESTIL WTJ-2-DC teräksinen tasavirtamoottori W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€1,728.19
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-2-G-DC galvanoidusta teräksestä tasavirtakäyttöinen W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€2,101.78
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-2-SS ruostumaton teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 550 Lb. Laajennettu kapasiteetti, hopea | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Ruostumaton teräs11 "€4,802.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WTJ-4-G-DC tasavirtakäyttöinen W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 52 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa
€2,283.67 / yksikkö