VESTIL WTJ-4 teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 44 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8CNL Malli: WTJ-4Ristiviite: 32W984

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€934.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Pohjan korkeus12 1 / 4 "
Pohjan pituus11 "
Pohjan leveys11 "
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Kaapeli vetäytyy sisään/jatkeutuu kampea kohti1 1 / 2 "
Kaapelivinssin kapasiteetti500 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys10.625 "
Laajennettu kapasiteetti1000 lbs.
Laajennettu pituus44 "
Laajennettu max. Koukun korkeus86 1 / 2 "
Laajennettu min. Koukun korkeus0"
Laajennettu käyttökattavuus44 "
Korkeus57.5 "
Pituus10.625 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn pituus10 5 / 8 "
Asennuslevyn leveys10 5 / 8 "
Kampien lukumäärä sisäänvedettäviin/pidennettäviin kaapeliin72
Kaapelin kokonaispituus32 ft.
Mäntäisku16 3 / 8 "
Männän isku per pumppu1 / 16 "
KäyttövoimaManuaalinen pumppu/mäntä – 72 nostettavaa pumppua, 1/16 männän isku per pumppu
Sisäänvedetty kapasiteetti2000 lbs.
Sisään vedetty pituus30 "
Sisään vedetty max. Koukun korkeus77 1 / 2 "
Sisäänvedetty min. Koukun korkeus13 1 / 2 "
Vedetty käyttökattavuus30 "
Kierto360 astetta
Käytettävä kaapelin pituus24 ft.
Leveys32.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.95
Laivan korkeus (cm)146.05
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)83.5
HS-koodi8426910000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusPohjan korkeusPohjan pituusLaajennettu max. Koukun korkeusLaajennettu käyttökattavuusKorkeusMateriaaliAsennuslevyn pituusHinta
VESTIL WTJ-2-G galvanoitu teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa | AG8CNK WTJ-2-G52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€1,231.97
VESTIL WTJ-4-G galvanoitu teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 52 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Teräs11 "€1,464.09
VESTIL WTJ-2 teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Teräs10 5 / 8 "€1,029.98
VESTIL WTJ-2-DC teräksinen tasavirtamoottori W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€1,728.19
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-2-G-DC galvanoidusta teräksestä tasavirtakäyttöinen W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€2,101.78
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-2-SS ruostumaton teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 550 Lb. Laajennettu kapasiteetti, hopea | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Ruostumaton teräs11 "€4,802.30
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-4-DC teräksinen tasavirtamoottori W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 44 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Teräs-€2,019.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WTJ-4 teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 44 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen
€934.50 / yksikkö