HYDE 09885 tekstuuriharja kaksinkertaiset hamppu kuituharjakset | AA9GQR 1.PÄIVÄ2

HYDE 09885 Texture Brush Kaksinkertaiset hamppukuituharjakset

Varastossa
Tuote: AA9GQR Malli: 09885Ristiviite: 1 PÄIVÄ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTekstuuriharja (kaksinkertainen)
rakentaminenHamppu kuituharjakset
Pituus14 "
Koko14 x 6-1 / 2 "
Kierteen kokoLuuta
TyyppiKaksinkertainen
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusKokoTyyppiLeveysHinta
HYDE 09880 Texture Brush Single Hamppukuituharjakset | AA9GQT 1 PÄIVÄ3 09880Tekstuuriharja (yksi)13 "13 x 9 "Yksi9"€24.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 09885 Texture Brush Kaksinkertaiset hamppukuituharjakset
€56.07 / yksikkö