VESTIL WTJ-2-G-DC sinkitystä teräksestä tasavirtakäyttöinen W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa

Tuote: CE4RVE Malli: WTJ-2-G-DC
€2,101.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Pohjan korkeus11 1 / 2 "
Pohjan pituus11 "
Pohjan leveys11 "
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Kaapelivinssin kapasiteetti500 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys11 "
Laajennettu kapasiteetti500 lbs.
Laajennettu pituus52 "
Laajennettu max. Koukun korkeus99 "
Laajennettu min. Koukun korkeus0"
Laajennettu käyttökattavuus52 "
Korkeus59.5 "
MateriaaliTeräs
Moottori HP1 hv
Asennuslevyn pituus11 "
Asennuslevyn leveys11 "
Kaapelin kokonaispituus32 ft.
KäyttövoimaDC
Sisäänvedetty kapasiteetti1000 lbs.
Sisään vedetty pituus30.5 "
Sisään vedetty max. Koukun korkeus84 "
Sisäänvedetty min. Koukun korkeus12 1 / 2 "
Vedetty käyttökattavuus30 1 / 2 "
Kierto360 astetta
Käytettävä kaapelin pituus24 ft.
Jännite12V DC-
Leveys32.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusPohjan korkeusPohjan pituusLaajennettu max. Koukun korkeusLaajennettu käyttökattavuusKorkeusMateriaaliAsennuslevyn pituusHinta
VESTIL WTJ-2-G galvanoitu teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa | AG8CNK WTJ-2-G52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€1,231.97
VESTIL WTJ-4 teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 44 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Teräs10 5 / 8 "€934.50
VESTIL WTJ-4-G galvanoitu teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 52 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Teräs11 "€1,464.09
VESTIL WTJ-2 teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Teräs10 5 / 8 "€1,029.98
VESTIL WTJ-2-DC teräksinen tasavirtamoottori W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€1,728.19
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-2-SS ruostumaton teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 550 Lb. Laajennettu kapasiteetti, hopea | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Ruostumaton teräs11 "€4,802.30
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-4-DC teräksinen tasavirtamoottori W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 44 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Teräs-€2,019.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WTJ-2-G-DC sinkitystä teräksestä tasavirtakäyttöinen W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa
€2,101.78 / yksikkö