VESTIL WTJ-4-G galvanoitu teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 52 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa

Varastossa
Tuote: AG8CNM Malli: WTJ-4-GRistiviite: 32W924

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,464.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Pohjan korkeus11 1 / 2 "
Pohjan pituus11 "
Pohjan leveys11 "
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Kaapeli vetäytyy sisään/jatkeutuu kampea kohti1 1 / 2 "
Kaapelivinssin kapasiteetti500 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys11 "
Laajennettu kapasiteetti1000 lbs.
Laajennettu pituus52 "
Laajennettu max. Koukun korkeus97 "
Laajennettu min. Koukun korkeus0"
Laajennettu käyttökattavuus52 "
Korkeus59.75 "
Pituus11 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn pituus11 "
Asennuslevyn leveys11 "
Kampien lukumäärä sisäänvedettäviin/pidennettäviin kaapeliin72
Kaapelin kokonaispituus32 ft.
Mäntäisku16 3 / 8 "
Männän isku per pumppu1 / 16 "
KäyttövoimaManuaalinen pumppu/mäntä – 72 nostettavaa pumppua, 1/16 männän isku per pumppu
Sisäänvedetty kapasiteetti2000 lbs.
Sisään vedetty pituus31 "
Sisään vedetty max. Koukun korkeus86 "
Sisäänvedetty min. Koukun korkeus13 1 / 2 "
Vedetty käyttökattavuus31 "
Kierto360 astetta
Käytettävä kaapelin pituus24 ft.
Leveys32.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)151.77
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)83.5
HS-koodi8426910000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusPohjan korkeusPohjan pituusLaajennettu max. Koukun korkeusLaajennettu käyttökattavuusKorkeusMateriaaliAsennuslevyn pituusHinta
VESTIL WTJ-2-G galvanoitu teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa | AG8CNK WTJ-2-G52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€1,231.97
VESTIL WTJ-4 teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 44 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Teräs10 5 / 8 "€934.50
VESTIL WTJ-2 teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Teräs10 5 / 8 "€1,029.98
VESTIL WTJ-2-DC teräksinen tasavirtamoottori W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€1,728.19
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-2-G-DC galvanoidusta teräksestä tasavirtakäyttöinen W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 500 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€2,101.78
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-2-SS ruostumaton teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 550 Lb. Laajennettu kapasiteetti, hopea | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Ruostumaton teräs11 "€4,802.30
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-4-DC teräksinen tasavirtamoottori W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 44 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, keltainen | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Teräs-€2,019.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WTJ-4-G galvanoitu teräs W-tuumainen kuorma-autopuominosturi, 52 tuuman ulottuvuus 1000 Lb. Laajennettu kapasiteetti, harmaa
€1,464.09 / yksikkö