VESTIL WTJ-sarjan vinssikäyttöiset kuorma-autopuominosturit


Vestil WTJ -sarjan vinssikäyttöisiä kuorma-autopuominostureita käytetään raskaiden kuormien nostamiseen ja kuljettamiseen erilaisissa teollisuusympäristöissä. Nämä nosturit on asennettu kuorma-autoihin, joten ne ovat siirrettäviä ja monipuolisia. Niitä käytetään rakentamisessa, varastoissa ja valmistusympäristöissä lastauksen helpottamiseksi... ja materiaalien purkaminen. Vinssikäyttöinen mekanismi tarjoaa tarkan nostotoimintojen hallinnan, joten ne sopivat ihanteellisesti tehtäviin, jotka vaativat tarkkuutta ja joustavuutta raskaiden esineiden nostamisessa eri paikoissa työmaalla.Lue lisää

Suodattaa
Kaapeli Dia: 3 / 16 " , Kaapeli sisään-/pidennys kampea kohti: 1 1 / 2 " , Kaapelivinssin kapasiteetti: 500 lbs. , Laajennettu min. Koukun korkeus: 0" , Moottori HP: 1 hv , Kampien lukumäärä sisäänvetämiseen/pidennykseen kaapelissa: 72 , Männän isku: 16 3 / 8 " , Männän isku pumppua kohti: 1 / 16 " , Kierto: 360 astetta , Jännite: 12V DC-
TyyliMalliLaajennettu pituusPohjan korkeusPohjan pituusLaajennettu max. Koukun korkeusLaajennettu käyttökattavuusKorkeusMateriaaliAsennuslevyn pituusHinta (ei alv)
A
WTJ-4
44 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Teräs10 5 / 8 "€932.09
B
WTJ-4-DC
44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Teräs-€2,030.13
Tarjouspyyntö
C
WTJ-2-G
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€1,278.59
D
WTJ-4-SS
52 "11 1 / 2 "11 "85 7 / 8 "52 "59.75 "Ruostumaton teräs11 "€4,892.31
Tarjouspyyntö
E
WTJ-4-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "97 "-59.75 "Teräs-€2,283.67
Tarjouspyyntö
F
WTJ-4-G
52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Teräs11 "€1,506.18
G
WTJ-2-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€2,101.78
Tarjouspyyntö
H
WTJ-2-SS
52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Ruostumaton teräs11 "€4,802.30
Tarjouspyyntö
I
WTJ-2-DC
54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Teräs11 "€1,728.19
Tarjouspyyntö
J
WTJ-2
54 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Teräs10 5 / 8 "€856.02
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä vinssikäyttöiset kuorma-auton puominosturit on asennettu kuorma-autoihin, mikä tarjoaa liikkuvuutta ja monipuolisuutta.
  • Niissä on vinssimekanismi, joka saa voimansa 12 V:n tasavirtamoottorilla tai manuaalisella toiminnolla kuormien nostamiseksi ja laskemiseksi.
  • Nosturin koukkuun on kiinnitetty kaapeli, joka kiertyy tai purkautuu käytön aikana, mikä helpottaa tarkkaa kuormankäsittelyä.
  • Näissä nostureissa on 360 asteen pyörimiskyky, jonka avulla käyttäjät voivat kohdistaa kuormat tarkasti.

Ominaisuudet

  • Nämä nosturit vaativat 72 kampea, jotta kaapeli voidaan vetää kokonaan sisään tai jatkaa, mikä tarjoaa mekaanisen edun.
  • Niiden kaapelin halkaisija on 3/16 tuumaa, mikä varmistaa lujuuden ja kestävyyden nostooperaatioissa.
  • Näissä nostureissa on 1/16 tuuman männän iskunpituus pumppua kohden, mikä mahdollistaa tarkan korkeudensäädön.
  • Ne tarjoavat 360 asteen pyörimiskulman, mikä mahdollistaa kuormien monipuolisen sijoittamisen mihin tahansa suuntaan.
  • Näissä puominostureissa on ruostumaton teräs/teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.
  • Niitä on saatavana harmaana, hopeana ja keltaisena väreissäsi mieltymystesi tai turvallisuusvaatimustesi mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pitkä on käytettävä kaapelin pituus?

Käytettävissä olevat kaapelin pituudet ovat 9 ja 24 jalkaa mallista riippuen.

Kuinka huollan Vestil-vinssikäyttöisiä kuorma-autopuominostureita?

  • Tarkasta säännöllisesti nosturi kulumisen, vaurioiden ja löystyneiden osien varalta.
  • Pidä liikkuvat osat hyvin voideltuina valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Kiristä löystyneet mutterit, pultit ja kiinnikkeet, erityisesti kiinnityspisteissä.
  • Tarkista kaapeli rispaantumien, mutkien tai vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.
  • Suorita määräajoin kuormitustesti varmistaaksesi kapasiteetin turvallisen käsittelyn.
  • Tarkasta sähkökomponentit, johdot ja liitännät kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Tarkista turvaominaisuuksien, kuten rajakytkimien ja hätäpysäytyspainikkeiden, toimivuus.
  • Ylläpidä huoltotoimien, tarkastusten ja korjausten dokumentaatiota.
  • Varmista, että käyttäjät ovat koulutettuja nosturin oikeaan käyttöön ja turvatoimiin.
  • Harkitse ammattimaisia ​​tarkastuksia turvallisuusstandardien noudattamiseksi.
  • Suojaa nosturia korroosiolta ankarissa ympäristöissä.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä vinssikäyttöisiä kuorma-auton puominostureita?

  • Varmista, että nosturin kantavuus ylittää nostovaatimukset turvallisuuden vuoksi.
  • Määritä tarvittava ulottuvuus ja koukun korkeus päästäksesi tehokkaasti työalueille.
  • Valitse 12 VDC-moottori tai manuaalinen käyttö virtalähteen ja automaatiotarpeiden mukaan.
  • Arvioi 360 asteen kiertokyvyn merkitys joustavalle kuorman sijoittelulle.
  • Tarkista yhteensopivuus kuorma-autosi kanssa tai harkitse lisäasennusvarusteita.
  • Tarkista turvaominaisuudet, kuten rajakytkimet ja hätäpysäytyspainikkeet käyttöturvallisuuden parantamiseksi.
  • Määritä kaapelin pituus, joka tarvitaan saavuttaaksesi työalueesi tehokkaasti.
  • Arvioi käytön helppous, mukaan lukien ohjausmekanismit ja käyttäjien koulutusvaatimukset.
  • Arvioi huollon helppous ja varaosien saatavuus pitkän aikavälin luotettavuuden takaamiseksi.
  • Varmista, että nosturi on alan standardien ja turvallisuusmääräysten mukainen.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni näitä vinssikäyttöisiä kuorma-auton puominostureita?

  • Varmista, että käyttäjät saavat asianmukaisen koulutuksen nosturin turvalliseen käyttöön.
  • Älä koskaan ylitä nosturin nimellistä kantavuutta.
  • Tarkista kuorman vakaus, tasapaino ja varma kiinnitys.
  • Puhdista työalue esteistä ja henkilöistä ennen käyttöä.
  • Käytä asianmukaisia ​​nostoja, takiloja ja lisälaitteita kuorman turvalliseen nostoon.
  • Luo selkeä yhteys käyttäjän ja maahenkilöstön välille.
  • Varmista, että trukki, johon nosturi on asennettu, on vakaalla alustalla.
  • Käytä nosturia sujuvasti välttäen äkillisiä tai nykiviä liikkeitä.
  • Vältä ylikurottamista nosturin varrella vakauden säilyttämiseksi.
  • Suorita säännölliset tarkastukset kulumisen, vaurioiden ja löystyneiden osien varalta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?