CHAINFLEX Datakaapeli, 4 maks. Ampeeria


Suodattaa
Kapellimestari: Paljaat kuparit , Takin väri: Harmaa , Takin materiaali: PVC , Pituus: Leikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10) , Max. Amps: 4 , Max. Jännite: 300V , Min. Taivutussäde: 12 x OD , Suojattu / Suojaamaton: Suojattu , Kelan pituus: Leikkaa pituuteen, tilaa jalka , Temp. Alue: 23 astetta 158 astetta F , Johdon koko: 24AWG
TyyliMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriHinta (ei alv)
A
CF211-02-01-02
0.2 "1 pr.Valkoinen, ruskea€4.37
A
CF211-02-02-02
0.28 "2 pr.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen€6.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?