VESTIL VSWP-48 Haarukkatrukkiin asennettu lakaisukone 48 tuuman harjalla | AG8CBM

VESTIL VSWP-48 haarukkatrukkiin asennettu lakaisukone 48 tuuman harjalla

Varastossa
Tuote: AG8CBM Malli: VSWP-48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,239.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukkikiinnitteinen lakaisuharja
LiitetyyppiTurvaketjuilla asennettu trukki
Harjasten korkeus8"
Harjasmateriaalipolypropeeni
VäriPunamusta
Yhteensopiva haarukan paksuus2"
Yhteensopiva haarukan leveys5"
Fork Pocket Center19 "
Haarukka taskun pituus8"
Haarukan tasku5"
KehysmateriaaliAlumiini
Korkeus12 "
Pituus9"
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys48 "
Vaihdettavat harjaksetKyllä
Lakaisu leveys48 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
VESTIL VSWP-60 Haarukkatrukkiin asennettu lakaisukone 60 tuuman harjalla | AG8CBP 2YA33 VSWP-6061 "€1,416.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSWP-48 haarukkatrukkiin asennettu lakaisukone 48 tuuman harjalla
€1,239.78 / yksikkö