VESTIL VSWP-60 haarukkatrukkiin asennettu lakaisukone 60 tuuman harjalla

Tuote: AG8CBP Malli: VSWP-60Ristiviite: 2YA33
€1,416.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukkikiinnitteinen lakaisuharja
LiitetyyppiTurvaketjuilla asennettu trukki
Harjasten korkeus8"
Harjasmateriaalipolypropeeni
VäriPunamusta
Yhteensopiva haarukan paksuus2"
Yhteensopiva haarukan leveys5"
Fork Pocket Center19 "
Haarukka taskun pituus8"
Haarukan tasku5"
KehysmateriaaliAlumiini
Korkeus12 "
Pituus9"
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys61 "
Vaihdettavat harjaksetKyllä
Lakaisu leveys60 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
VESTIL VSWP-48 Haarukkatrukkiin asennettu lakaisukone 48 tuuman harjalla | AG8CBM VSWP-4848 "€1,239.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSWP-60 haarukkatrukkiin asennettu lakaisukone 60 tuuman harjalla
€1,416.01 / yksikkö