Pyörivät säilytysastiat ja telineet

Suodattaa

Pyörivät säilytysastiat ja telineet ovat organisaation säilytysjärjestelmiä, jotka sopivat ihanteellisesti pienten osien, työkalujen ja muiden tavaroiden järjestäytymiseen. Ne sisältävät yleensä a...Lue lisää

DURHAM MANUFACTURING -

Rotabin -sarjan pyörivät säilytysastiat

TyyliMalliKokonaiskorkeusSuorittaa loppuunKorkeuskokonaisleveysHyllytyyppiLeveysPituusKantavuusHinta (ei alv)
A1306-95--49.75 "--34.25 "34.25 "-€1,692.08
B1536-95--69.5 "--44 "44 "-€4,735.52
C1304-95--34.25 "--34.25 "34.25 "-€1,273.34
A1207-95--46.625 "--28.25 "28.25 "-€1,679.47
D1504-95--46.5 "--42.5 "42.5 "-€2,328.58
A1208-95--52.875 "--28.25 "28.25 "-€1,857.43
E1104-9517.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--240 lb€376.69
F1106-9525.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--360 lb€473.22
G1205-9534.13 "Puuteroitu-28 "---2500 lb€1,484.88
H1206-9540.375 "Puuteroitu--Tasapohjainen--3000 lb€1,687.39
I1110-9541.375 "Jauhemaali--Tasapohjainen--600 lb€733.77
J1305-9542 "Jauhemaali--Tasapohjainen--2500 lb€1,741.39
K1505-9557.5 "Emali--Kauha-pohja--3125 lb€2,758.89
K1535-9557.5 "Emali--Kauha-pohja--2500 lb€3,664.29
L1209-9559.125 "Jauhemaali--Tasapohjainen--4500 lb€1,543.76
M1308-9565.5 "Puuteroitu--Tasapohjainen--4000 lb€2,285.90
N1210-9565.5 "Puuteroitu--Tasapohjainen--5000 lb€2,368.76
O1307-9565.75 "Jauhemaali--Tasapohjainen--3500 lb€1,591.00
P1700-9565.75 "Puuteroitu-44 ", 34", 28 "---2,650 lbs.€1,525.87
Q1605-9566 5 / 16 "Emali--Kauha-pohja--10000 lb€4,807.07
R1506-9569.5 "Emali--Kauha-pohja--3750 lb€2,816.42
AKRO-MILS -

Pyörivä teline, korkeus 60 tuumaa, pituus 31 tuumaa, leveys 31 tuumaa, kapasiteetti 1000 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
98325AE4JRE€2,089.40
VESTIL -

Kannettavat osat, 200 Lb. Kapasiteetti, 19.5 x 19.5 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
PBIN-19AG8CZG€271.87

Pyörivät säilytysastiat ja telineet

Pyörivät säilytysastiat ja telineet on suunniteltu järjestämään, esittelemään ja säilyttämään pieniä osia sekä parantamaan saavutettavuutta ja näkyvyyttä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman pyöriviä säilytysastioita ja telineitä esim Akro-Mils, Durham Manufacturing ja Vestil. Pyörivät roskakorit ohi Durhamin valmistus vankka täysteräsrakenne ja harmaa jauhemaalaus parantavat rakenteen eheyttä. Ne voidaan edelleen jakaa 1 tuuman keskipisteisiin jakajien avulla, ja hyllyt pyörivät itsenäisesti raskaiden kuulalaakereiden varassa osiin pääsyn helpottamiseksi. Nämä pyörivät hyllyt voivat kantaa jopa 5000 naulaa ja mahtuvat käyttökelvottoihin tiloihin, kuten kulmiin ja käytävien päihin. Vestiili kannettavat pyörivät osasäiliöt lyhentävät osien keräilyaikaa. Näissä OSHA-yhteensopivissa osissa on muotoiltu muovirakenne, jossa on neljä kääntyvää pyörää siirrettävyyden parantamiseksi ja 2 tuuman syvät hyllyt, jotka on sijoitettu 8 tuuman etäisyydelle toisistaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltaa näitä pyöriviä säilytysastioita ja -telineitä?

  • Pidä yksiköt puhtaina ja puhtaina pölystä ja roskista pehmeällä liinalla tai harjalla.
  • Tarkista vauriot tai kuluminen ja korjaa / vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat.
  • Voitele yksikön pyörivän rakenteen sisällä olevat laakerit ja kaikki liikkuvat osat varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
  • Älä ylikuormita telineen säiliöitä tai osastoja.

Ovatko nämä pyörivät säilytysastiat ja telineet kannettavia?

Jotkin pyörivät säilytysastiat ja telineet ovat kannettavia, koska niiden pohjassa on pyörät tai pyörät niiden vierimiseksi paikasta toiseen. Muun tyyppiset pyörivät säilytysastiat ja telineet ovat kiinteitä, jotta ne voidaan sijoittaa tiettyyn paikkaan.

Voimmeko käyttää jakajia näissä pyörivissä säilytysastioissa ja telineissä?

Kyllä, käyttäjät voivat lisätä jakajia tai säätää käytettävissä olevia jakajia näihin pyöriviin säilytyslokeroihin ja -telineisiin luodakseen osastoja ja säilyttääkseen pienempiä tavaroita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?