BUSSMANN ANN-sarjan trukkien rajoitinsulakkeet, erittäin nopeasti toimivat


Suodattaa
Rungon materiaali: Lasi / melamiini , Vartalo tyyli: Pultti kiinni , Nykyinen arvostelu: 800A , Halkaisija: 7 / 8 " , Elementti: Yksi , Korkeus: 1.62 " , Osoittava / ei-indikoiva: Ilmaisee , Nopeus: Erittäin nopeasti vaikuttava , Leveys: 0.95 "
TyyliMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokituseräPituusJännitearvotHinta (ei alv)
A
ANN-50
502.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€82.53
A
ANN-60
602.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€65.97
A
ANN-80
802.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€92.10
A
ANN-100
1002.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€74.90
A
ANN-125
1252.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€83.83
A
ANN-150
1502.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€74.93
A
ANN-175
1752.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€64.67
A
ANN-200
2002.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€75.23
A
ANN-225
2252.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€90.97
A
ANN-250
2502.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€76.36
A
ANN-275
2752.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€80.76
A
ANN-300
3002.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€69.93
A
ANN-325
3252.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€102.39
A
ANN-350
3502.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€117.69
A
ANN-400
4002.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€105.07
A
ANN-500
5002.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€105.77
B
ANN-600
6002.5 kA 125 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: lläSulake3.187 "125VAC / 80VDC€118.65
C
ANN-800
8002.7 kAIC 80 V DC:ssä, 2.5 kAIC 125 V ACRajoittimen sulake3.38 "125 V AC, 80 V DC€114.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?