VESTIL VSRB-2 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 54 x 18 tuuman koko | AG8BZR

VESTIL VSRB-2 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 54 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BZR Malli: VSRB-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,051.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuoto alustan kori
Koko1200 lbs.
Värisininen
YhteensopivaTrukki
RumpumateriaaliTeräs
Rummun suuntausPystysuora
Rumpukoko55 gal.
Fork Pocket Center49 "
Haarukan paksuus4"
Haarukan leveys12 "
Korkeus14 "
Pituus34 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Kokonaiskorkeus14 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys54 "
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriFork Pocket CenterHaarukan paksuusKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiHinta
VESTIL VSRB-1 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 34 x 18 tuuman koko | AG8BZQ VSRB-134 "-sininen19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.€1,709.46
VESTIL VSRB-4 pystysuora rummun säilytysallas, 50 x 54 x 10 tuuman koko | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.sininen49 "4"10 "50 "66 gal.€2,514.25
VESTIL VSRB-IN-4 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 107 x 10 tuuman koko | AG8BZU VSRB-IN-4107 "-sininen70 1 / 4 "5"10 "34 "66 gal.€4,202.18
Tarjouspyyntö
VESTIL VSRB-YL-2 rummun säilytysallas, 49 x 27 x 14 tuumaa, keltainen | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Keltainen--14 "49 "57 gal.€1,165.40
VESTIL VSRB-YL-4 rummun säilytysallas, 49 x 49 x 14 tuumaa, keltainen | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Keltainen--14 "49 "103 gal.€2,010.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSRB-2 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 54 x 18 tuumaa
€2,051.62 / yksikkö