VESTIL VSRB-1 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 34 x 18 tuuman koko | AG8BZQ

VESTIL VSRB-1 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 34 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BZQ Malli: VSRB-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,709.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuoto alustan kori
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko600 lbs.
Värisininen
YhteensopivaTrukki
RumpumateriaaliTeräs
Rummun suuntausPystysuora
Rumpukoko55 gal.
Fork Pocket Center19 1 / 2 "
Haarukan paksuus4"
Haarukan leveys12 "
Korkeus18 "
Pituus34 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys34 "
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriFork Pocket CenterHaarukan paksuusKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiHinta
VESTIL VSRB-2 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 54 x 18 tuuman koko | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.sininen49 "4"14 "34 "66 gal.€2,051.62
VESTIL VSRB-4 pystysuora rummun säilytysallas, 50 x 54 x 10 tuuman koko | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.sininen49 "4"10 "50 "66 gal.€2,514.25
VESTIL VSRB-IN-4 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 107 x 10 tuuman koko | AG8BZU VSRB-IN-4107 "-sininen70 1 / 4 "5"10 "34 "66 gal.€4,202.18
Tarjouspyyntö
VESTIL VSRB-YL-2 rummun säilytysallas, 49 x 27 x 14 tuumaa, keltainen | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Keltainen--14 "49 "57 gal.€1,165.40
VESTIL VSRB-YL-4 rummun säilytysallas, 49 x 49 x 14 tuumaa, keltainen | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Keltainen--14 "49 "103 gal.€2,010.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSRB-1 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 34 x 18 tuumaa
€1,709.46 / yksikkö