VESTIL LAD-TRN-FDA-sarjan Tip-N-Roll FDA-tikkaat


Suodattaa
Pohjan leveys: 29.5 " , Mukana paristot: Ei , Kapasiteetti: 350 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Väri: Valkoinen , Portaiden välinen etäisyys: 10 " , Maavaran korkeus: 5 1 / 2 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 2 , Takapyörän leveys: 1 1 / 4 " , Keväällä ladattu: Ei , Askelkulma: 58 astetta , Vaiheen syvyys: 7" , Vaiheen tyyppi: rei'itetty , Askelleveys: 24 " , Top Step Syvyys: 14 "
TyyliMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräHinta (ei alv)
A
LAD-TRN-60-2-FDA
33.69 "50 "50 "2€1,211.13
B
LAD-TRN-60-3-FDA
34.06 "60 "60 "3€1,248.53
C
LAD-TRN-60-4-FDA
40.38 "70 "70 "4€1,352.93
D
LAD-TRN-60-5-FDA
46.63 "80 "80 "5€1,614.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?