DAYTON Huuhtelun merkkivalot, LED, 120 V AC / DC, 4.16 mA virta


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 25,000 hr. , Nykyinen arvonta: 4.16mA , Lampun tyyppi: LED , Muoto: Pyöreä , Jännite: 120 VAC/DC
TyyliMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta (ei alv)
A
22 NY54
Keltainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
B
22 NY79
Keltainen0.110 "-välilehti40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.024 "- 0.055"8 mm: n asennusdia.€19.79
C
22 NY52
Vihreä6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.86
D
22 NY77
Vihreä0.110 "-välilehti40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.024 "- 0.055"8 mm: n asennusdia.€23.97
E
22 NY78
punainen0.110 "-välilehti40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.024 "- 0.055"8 mm: n asennusdia.€20.33
F
22 NY49
punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.37

Huuhtelun merkkivalot, LED, 120 V AC / DC, 4.16 mA virta

Daytonin huuhtelun merkkivalot ilmoittavat käyttäjälle koneen tilasta, kuten täydestä jännitteestä, on/off-tilasta ja muista instrumenteista, kytkimien ohjauspaneeleista, autoista ja laitteista. Näissä merkkivaloissa on nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri / ruostumaton teräskehys iskuja ja tärinää vastaan ​​sekä LED-valolähde, joka vähentää virrankulutusta ja pitkää käyttöikää (jopa 25000 120 tuntia). Ne on suunniteltu toimimaan 4.16 V AC / DC jännitteellä ja 0.110 mA - 6 tuuman kielekkeillä tai 8 tuuman johdinjohtimilla tiukkoja sähköliitäntöjä varten. Näissä valaisimissa on 0.5 mm / XNUMX tuuman asennushalkaisija nopeaa asennusta varten ohjauspaneeleihin tai laitteisiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä huuhteluvaloja, joita on saatavana keltaisena, punaisena ja vihreänä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?