VESTIL VSRB-YL-2 rummun säilytysallas, 49 x 27 x 14 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8BZZ Malli: VSRB-YL-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,165.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuoto alustan kori
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko1,200 lbs.
VäriKeltainen
YhteensopivaTrukki
RumpumateriaaliTeräs
Rummun suuntausPystysuora
Rumpukoko55 gal.
Korkeus14 "
Pituus49 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Kokonaiskorkeus14 "
Kokonaispituus49 "
kokonaisleveys27 "
Öljyn kapasiteetti57 gal.
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriFork Pocket CenterHaarukan paksuusKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiHinta
VESTIL VSRB-1 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 34 x 18 tuuman koko | AG8BZQ VSRB-134 "-sininen19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.€1,709.46
VESTIL VSRB-2 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 54 x 18 tuuman koko | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.sininen49 "4"14 "34 "66 gal.€2,051.62
VESTIL VSRB-4 pystysuora rummun säilytysallas, 50 x 54 x 10 tuuman koko | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.sininen49 "4"10 "50 "66 gal.€2,514.25
VESTIL VSRB-IN-4 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 107 x 10 tuuman koko | AG8BZU VSRB-IN-4107 "-sininen70 1 / 4 "5"10 "34 "66 gal.€4,202.18
Tarjouspyyntö
VESTIL VSRB-YL-4 rummun säilytysallas, 49 x 49 x 14 tuumaa, keltainen | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Keltainen--14 "49 "103 gal.€2,010.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSRB-YL-2 rummun säilytysallas, 49 x 27 x 14 tuumaa, keltainen
€1,165.40 / yksikkö