VESTIL VSRB-IN-4 pystysuora rummun säilytysallas, koko 34 x 107 x 10 tuumaa

Tuote: AG8BZU Malli: VSRB-IN-4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,202.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuoto alustan kori
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko2,400 lbs.
Värisininen
YhteensopivaTrukki
RumpumateriaaliTeräs
Rummun suuntausPystysuora
Rumpukoko55 gal.
Fork Pocket Center70 1 / 4 "
Haarukan paksuus5"
Haarukan leveys12 "
Korkeus10 "
Pituus34 "
Kantavuus2400 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä4
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys107 "
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Leveys107 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)271.78
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriFork Pocket CenterHaarukan paksuusKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiHinta
VESTIL VSRB-1 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 34 x 18 tuuman koko | AG8BZQ VSRB-134 "-sininen19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.€1,709.46
VESTIL VSRB-2 pystysuora rummun säilytysallas, 34 x 54 x 18 tuuman koko | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.sininen49 "4"14 "34 "66 gal.€2,051.62
VESTIL VSRB-4 pystysuora rummun säilytysallas, 50 x 54 x 10 tuuman koko | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.sininen49 "4"10 "50 "66 gal.€2,514.25
VESTIL VSRB-YL-2 rummun säilytysallas, 49 x 27 x 14 tuumaa, keltainen | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Keltainen--14 "49 "57 gal.€1,165.40
VESTIL VSRB-YL-4 rummun säilytysallas, 49 x 49 x 14 tuumaa, keltainen | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Keltainen--14 "49 "103 gal.€2,010.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSRB-IN-4 pystysuora rummun säilytysallas, koko 34 x 107 x 10 tuumaa
€4,202.18 / yksikkö