Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VDKR-P101 Teräsputkien turvakaide, yksikantainen | AG8BNH

VESTIL VDKR-P101 teräsputken turvakaide, yksikantainen

Varastossa
Tuote: AG8BNH Malli: VDKR-P101

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
VäriSuikale
Korkeus4"
Pituus5"
MateriaaliValuteräs
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Leveys5"
Puuvarvaslaudan korkeus4 ", 6"
Puuvarvaslaudan pituus2"
Toimii yhdessäVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliTyyppiHinta
VESTIL VDKR-P102 Teräsputkien turvakaide, kaksoishylsy | AG8BNJ VDKR-P102Hopea4"7"ValuteräsKaksinkertainen pistorasia putkien turvakaiteeseen€85.79
VESTIL VDKR-W-101 yksipuolinen teräskanta ilman jalkalistaa | AG8BNL VDKR-W-101Hopea3.94 "5"TeräsYksi pistoke ilman kärkilevyä€35.59
VESTIL VDKR-W-102 teräksinen kaksoiskanta ilman jalkalistaa | AG8BNM VDKR-W-102Hopea3.94 "7"TeräsKaksinkertainen kanta ilman varvaslevyä€42.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDKR-P101 teräsputken turvakaide, yksikantainen
€52.77 / yksikkö