Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6YTD3 Deck Scrub Brush 10 tuuman keltainen | AF2XPB

TOUGH GUY 6YTD3 Deck-hankausharja, 10 tuuman keltainen

Varastossa
Tuote: AF2XPB Malli: 6YTD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kuorintaharja
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliKierrätetty PET
Harjan pituus10 "
Täytä tyyppi60% kierrätettyä PET: tä
kahvan pituus10 "
Kokonaispituus10 "
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaLK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6YTD3 Deck-hankausharja, 10 tuuman keltainen
€11.39 / yksikkö