Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VDKR-W-102 teräksinen kaksoiskanta ilman jalkalistaa | AG8BNM

VESTIL VDKR-W-102 teräksinen kaksoiskanta ilman jalkalistaa

Varastossa
Tuote: AG8BNM Malli: VDKR-W-102

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
VäriHopea
Pistorasioiden välinen etäisyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus3.94 "
Pituus7"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Putken ulkohalkaisija1 5 / 8 "
Pistorasiat keskuksissa2 1 / 4 "
TyyppiKaksinkertainen kanta ilman varvaslevyä
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliTyyppiHinta
VESTIL VDKR-P101 Teräsputkien turvakaide, yksikantainen | AG8BNH VDKR-P101Suikale4"5"Valuteräs-€52.77
VESTIL VDKR-P102 Teräsputkien turvakaide, kaksoishylsy | AG8BNJ VDKR-P102Hopea4"7"ValuteräsKaksinkertainen pistorasia putkien turvakaiteeseen€85.79
VESTIL VDKR-W-101 yksipuolinen teräskanta ilman jalkalistaa | AG8BNL VDKR-W-101Hopea3.94 "5"TeräsYksi pistoke ilman kärkilevyä€35.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDKR-W-102 teräksinen kaksoiskanta ilman jalkalistaa
€42.82 / yksikkö