AKRO-MILS 30084 Shelfmax hyllylaatikot


Akro-Mils 30084 -sarjan ShelfMax-astioita käytetään hyllyillä pienten osien ja komponenttien järjestämiseen. Niitä käytetään ihanteellisesti varastoissa, jakelukeskuksissa, auto- ja korjaamoissa sekä valmistus- ja kokoonpanolinjoilla.

Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 5 15 / 16 " , Sisäpituus: 21 3 / 4 " , Sisäleveys: 6 5 / 8 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 35 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 23 5 / 8 " , Ulkoleveys: 8 3 / 8 " , Paketin määrä: 6 , Leveys: 8 "- 10"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30084SININEN
sininen€40.53
B
30084 SCLAR
Poista valinta€45.32
C
30084RED
punainen€40.53

30084 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30084 -sarjan ShelfMax-astioita käytetään hyllyillä pienten osien ja komponenttien järjestämiseen. Niitä käytetään ihanteellisesti varastoissa, jakelukeskuksissa, auto- ja korjaamoissa sekä valmistus- ja kokoonpanolinjoilla.

Ominaisuudet

  • They feature plastic construction for structural rigidity and can withstand loads upto 35 lb.
  • These shelf bins have a wide hopper front opening for easy access and a moulded label area to identify stored items easily.
  • They are available in red, blue and transparent / clear colours for creating a colour-coded storage system for identifying different items stored in the same area.
  • Nämä 6 tuumaa korkeat hyllylaatikot asettuvat yhteen tyhjinä tai muodostavat vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja metallihyllyillä täytettäessä.
  • They have one-piece construction that is waterproof and unaffected by oil or grease.
  • Näitä hyllyhyllyjä voidaan käyttää 12, 18 ja 24 tuuman pitkien poimintatelineiden / hyllyjen / pystysuorien säilytys- ja hakuyksiköiden kanssa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29301 Korttipidike: Sitä käytetään hyllylaatikoiden osastojen valmistukseen, ja se on läpinäkyvää tyyliä.

Usein kysytyt kysymykset

How to clean Akro-Mils 30084 Series shelf bins?

These bins can be cleaned with mild detergent and warm water. Avoid harsh chemicals and abrasive cleaners, as they can damage the bin.

Miksi Akro-Mils-hyllylaatikot on värikoodattu?

Nämä hyllylaatikot ovat saatavilla useissa väreissä helpottamaan tunnistamista, mikä mahdollistaa välittömän visuaalisen vihjeen siitä, missä tietty esine todennäköisesti säilytetään. Ne myös estävät ristikontaminaation elintarvikkeiden jalostuslaitoksissa ja auttavat erottamaan putki- ja sähkötarvikkeet huoltotiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?