VESTIL TRI-AF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, alumiinia | AG8AWN

VESTIL TRI-AF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, alumiinia

Varastossa
Tuote: AG8AWN Malli: TRI-AF

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,155.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka jalusta
Säädettävät jalkojen korkeudetEi
Säädettävät jalatEi
LiitetyyppiKääntyvä silmukkapultti
Koko1,000 lbs.
Tiivistetty syvyys16.25 "
Romahtanut korkeus132.5 "
Tiivistetty leveys17.25 "
VäriHopea
Silmukan korkeus104.5 "
Korkeus114 "
SisältääKääntyvä silmukkapultti ja turvaketju
Jalan tyyppikiinteä
Pituus109 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Pohjan säde74 3 / 8 "
Max. Korkeus112 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus112 "
TyyppiTaloudellinen nostotuki
Leveys109 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)289.56
Laivan pituus (cm)276.86
Laivan leveys (cm)276.86
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeusSäädettävät jalatVäriMin. Silmukan korkeusSilmukan korkeusKantavuusMateriaaliMax. Pohjan sädeHinta
VESTIL TRI-AA kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, alumiinia | AG8AWM TRI-AA171.88 "KylläHopea104.25 "-1000 lbs.Alumiini74 7 / 8 "€3,877.19
VESTIL TRI-SA Kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, terästä | AG8AWP TRI-SA173.13 "Kylläsininen105 "-2000 lbs.Teräs73 5 / 8 "€2,121.88
VESTIL TRI-SF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, terästä | AG8AWQ TRI-SF115.13 "Eisininen-107.75 "2000 lbs.Teräs69 1 / 2 "€1,743.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRI-AF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, alumiinia
€3,155.63 / yksikkö