VESTIL TRI-SF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, terästä | AG8AWQ

VESTIL TRI-SF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, terästä

Tuote: AG8AWQ Malli: TRI-SF
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,743.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka jalusta
Säädettävät jalkojen korkeudetEi
Säädettävät jalatEi
LiitetyyppiKääntyvä silmukkapultti
Koko2,000 lbs.
Tiivistetty syvyys16.25 "
Romahtanut korkeus132.5 "
Tiivistetty leveys17.25 "
Värisininen
Silmukan korkeus107.75 "
Korkeus117.75 "
SisältääKääntyvä silmukkapultti ja turvaketju
Jalan tyyppikiinteä
Pituus100.875 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Pohjan säde69 1 / 2 "
Max. Korkeus115.13 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus115.13 "
TyyppiTaloudellinen nostotuki
Leveys100.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)299.09
Laivan pituus (cm)256.22
Laivan leveys (cm)256.22
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeusSäädettävät jalatVäriMin. Silmukan korkeusSilmukan korkeusKantavuusMateriaaliMax. Pohjan sädeHinta
VESTIL TRI-AA kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, alumiinia | AG8AWM TRI-AA171.88 "KylläHopea104.25 "-1000 lbs.Alumiini74 7 / 8 "€3,877.19
VESTIL TRI-AF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, alumiinia | AG8AWN TRI-AF112 "EiHopea-104.5 "1000 lbs.Alumiini74 3 / 8 "€3,155.63
VESTIL TRI-SA Kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, terästä | AG8AWP TRI-SA173.13 "Kylläsininen105 "-2000 lbs.Teräs73 5 / 8 "€2,121.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRI-SF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, terästä
€1,743.74 / yksikkö