INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard-haalari hupulla ja saappaalla, sininen


International Enviroguard 2404 ViroGuard -haalareita käytetään suojaamaan biologisilta vaaroilta ja virustartunnalta. Nämä haalarit on erityisesti suunniteltu tarjoamaan korkeatasoinen estesuojaus, joten ne sopivat käytettäväksi terveydenhuollossa, laboratorioissa, hätätilanteissa....vastetilanteet ja muut ympäristöt, joissa on riski altistua tartunnanaiheuttajille.Lue lisää

Suodattaa
Nilkka tyyli: Liitetyt saappaat , Sulkemistapa: Vetoketju myrskyläpällä , Kauluksen tyyppi: Kiinnitetty huppu , Väri: sininen , Mansetti tyyli: Joustava ranne , Materiaali: Mikrohuokoinen kangas , Saumatyyli: Yhdistetty
TyyliMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A
2404-M
36 - 39 "10.2 "M14.2 "€275.27
Tarjouspyyntö
A
2404-L
39 - 42 "10.6 "L14.2 "€275.27
Tarjouspyyntö
A
2404-XL
42 - 45 "11 "XL14.2 "€275.27
Tarjouspyyntö
A
2404-2XL
45 - 48 "11.4 "2XL14.2 "€275.27
Tarjouspyyntö
A
2404-3XL
48 - 51 "11.8 "3XL14.2 "€340.54
Tarjouspyyntö
A
2404-4XL
51 - 54 "12.2 "4XL14.6 "€354.73
Tarjouspyyntö
A
2404-5XL
54 - 57 "12.2 "5XL14.6 "€383.12
Tarjouspyyntö

Viroguard-haalari hupulla ja saappaalla, sininen

International Enviroguard 2404 ViroGuard -haalareita käytetään suojaamaan biologisilta vaaroilta ja virustartunnalta. Nämä haalarit on erityisesti suunniteltu tarjoamaan korkeatasoinen estesuojaus, joten ne soveltuvat käytettäväksi terveydenhuollossa, laboratorioissa, hätätilanteissa ja muissa ympäristöissä, joissa on riski altistua tartunta-aineille.

Ominaisuudet

  • Ne ovat väriltään siniset, jotta kankaalla olevat tahrat ja roiskeet eivät näytä silmiinpistävämmiltä.
  • Näissä haalareissa on kangas, joka läpäisee ASTM F1670- ja F1671-testit ja suojaa kehon nesteitä, verta ja veren välityksellä leviäviä taudinaiheuttajia vastaan.
  • Niissä on tilava / saumaton olkapääalue, joka kestää repeytymistä ja tarjoaa paremman suojan tärkeimmällä altistumisalueella.
  • Näissä haalareissa on leveä kulmahaara, joka antaa käyttäjälle enemmän tilaa liikkua kaikkiin suuntiin vahingoittamatta kangasta.
  • Niissä on joustavat selkänojat, jotka lisäävät käyttömukavuutta ja parantavat repeytymiskestävyyttä.
  • Näissä haalareissa on lisäksi saappaat, jotka peittävät jalat ja varpaat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?