VESTIL TRI-SA Kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, terästä | AG8AWP

VESTIL TRI-SA kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, terästä

Varastossa
Tuote: AG8AWP Malli: TRI-SA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,121.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka jalusta
Säädettävät jalkojen korkeudetKyllä
Säädettävät jalatKyllä
LiitetyyppiKääntyvä silmukkapultti
Koko2,000 lbs.
Tiivistetty syvyys16.25 "
Romahtanut korkeus132.5 "
Tiivistetty leveys17.25 "
Värisininen
Korkeus114.5 "
Korkeuden säädön lisäykset6"
Korkeusalue114 1/2 - 174 7/8 "
SisältääKääntyvä silmukkapultti ja turvaketju
Pituus108.25 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Pohjan säde73 5 / 8 "
Max. Silmukan korkeus165.75 "
Max. Korkeus173.13 "
MittayksikötJOKA
Min. Silmukan korkeus105 "
Min. Korkeus112.375 "
TyyppiTaloudellinen nostotuki
Leveys108.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.15
Laivan korkeus (cm)290.83
Laivan pituus (cm)274.96
Laivan leveys (cm)274.96
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeusSäädettävät jalatVäriMin. Silmukan korkeusSilmukan korkeusKantavuusMateriaaliMax. Pohjan sädeHinta
VESTIL TRI-AA kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, alumiinia | AG8AWM TRI-AA171.88 "KylläHopea104.25 "-1000 lbs.Alumiini74 7 / 8 "€3,877.19
VESTIL TRI-AF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, alumiinia | AG8AWN TRI-AF112 "EiHopea-104.5 "1000 lbs.Alumiini74 3 / 8 "€3,155.63
VESTIL TRI-SF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, terästä | AG8AWQ TRI-SF115.13 "Eisininen-107.75 "2000 lbs.Teräs69 1 / 2 "€1,743.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRI-SA kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, terästä
€2,121.88 / yksikkö