VESTIL TRI-AA kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, alumiinia | AG8AWM

VESTIL TRI-AA kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, alumiinia

Varastossa
Tuote: AG8AWM Malli: TRI-AA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,877.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka jalusta
Säädettävät jalkojen korkeudetKyllä
Säädettävät jalatKyllä
LiitetyyppiKääntyvä silmukkapultti
Koko1,000 lbs.
Tiivistetty syvyys16.25 "
Romahtanut korkeus132.5 "
Tiivistetty leveys17.25 "
VäriHopea
Korkeus113.875 "
Korkeuden säädön lisäykset6"
Korkeusalue113 7/8 - 175 3/8 "
SisältääKääntyvä silmukkapultti ja turvaketju
Pituus109.875 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Pohjan säde74 7 / 8 "
Max. Silmukan korkeus164.5 "
Max. Korkeus171.88 "
MittayksikötJOKA
Min. Silmukan korkeus104.25 "
Min. Korkeus111.63 "
TyyppiTaloudellinen nostotuki
Leveys109.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)289.24
Laivan pituus (cm)279.08
Laivan leveys (cm)279.08
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeusSäädettävät jalatVäriMin. Silmukan korkeusSilmukan korkeusKantavuusMateriaaliMax. Pohjan sädeHinta
VESTIL TRI-AF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, alumiinia | AG8AWN TRI-AF112 "EiHopea-104.5 "1000 lbs.Alumiini74 3 / 8 "€3,155.63
VESTIL TRI-SA Kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, terästä | AG8AWP TRI-SA173.13 "Kylläsininen105 "-2000 lbs.Teräs73 5 / 8 "€2,121.88
VESTIL TRI-SF kolmijalkojen teline säädettämättömillä jaloilla, terästä | AG8AWQ TRI-SF115.13 "Eisininen-107.75 "2000 lbs.Teräs69 1 / 2 "€1,743.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRI-AA kolmijalkainen jalusta säädettävällä korkeudella, alumiinia
€3,877.19 / yksikkö