SQUARE D Valetut kotelon katkaisijat: HGL-sarja


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , AIC-luokitus: 35 kAIC @ 480 V , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Syvyys: 3.4 " , Kehyksen tyyppi: HGL , Korkeus: 6.4 " , Max. Johdon koko: 3/0 AWG , Min. Johdon koko: 14AWG , Asennus: Ilmainen pysyvä , Pääteliitäntä: Linja / kuorma Lug , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
HGL26015
1560A / HG21-2.7 "€963.68
B
HGL36015
1560A / HG33-4.1 "€963.68
A
HGL26025
2560A / HG21-2.7 "€1,774.51
A
HGL26030
3060A / HG21-2.7 "€963.68
C
HGL36030
3060A / HG33-4.1 "€963.68
A
HGL26035
35A-2-600V-€1,003.72
A
HGL26040
4060A / HG21-2.7 "€963.68
A
HGL26045
45A-2-600V-€1,003.72
A
HGL26050
5060A / HG21-2.7 "€1,770.25
D
HGL36050
5060A / HG33-4.1 "€963.68
E
HGL36060SA
60-3-600--
Tarjouspyyntö
F
HGL36060
6060A / HG33-4.1 "€963.68
A
HGL26070
70100A / HG21-2.7 "€2,171.53
G
HGL36070
70100A / HG33-4.1 "€1,281.34
G
HGL36080
80100A / HG33-4.1 "€1,281.34
A
HGL26080
80100A / HG21-2.7 "€2,096.80
A
HGL26090
90100A / HG21-2.7 "€2,818.54
H
HGL36090
90100A / HG33-4.1 "€1,281.34
A
HGL26100
100100A / HG21-2.7 "€2,173.11
I
HGL36110
110A-3-600V-€1,814.46
F
HGL36125
125150A / HG33-4.1 "€1,814.46
J
HGL26150
150150A / HG21-2.7 "€4,471.86
F
HGL36150
150150A / HG33-4.1 "€1,814.46
E
HGL36150U33XSA
150-3-600-€2,815.74
Tarjouspyyntö

Valetut kotelon katkaisijat: HGL-sarja

Square D HGL -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita oikosulkujen ja ylikuormitusten aiheuttamilta vaurioilta. Nämä yksiköt on varustettu lämpömagneettisella laukaisulla, joka on kalibroitu 40 ° C: ssa (ympäristön lämpötila), mikä sallii sekä hetkelliset että pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot. Näiden katkaisijoiden H-kehysrakenne tarjoaa keskeytyskapasiteettia 65 kA @ 240 VAC, 35 kA @ 480 VAC ja 18 kA @ 600 VAC. Näissä katkaisimissa on yksikkökiinnitys (korvakkeet), mikä vähentää asennus- ja huoltoseisokkeja, ja niihin mahtuu alumiini- tai kuparilangat, joiden koko on 14-3 AWG. Valitse laajasta valikoimasta näitä IEC-suojaimia, jotka ovat saatavana 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?