VESTIL TG-1600-ROLL Rulla vinyylinauhalle, 0.16 tuuman paksuus | AG8ALX

VESTIL TG-1600-ROLL Rulla vinyylinauhalle, paksuus 0.16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8ALX Malli: TG-1600-ROLL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€541.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyylinauharulla
Hauraus Lämp.35 astetta C
VäriPoista valinta
Syvyys0.16 "
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus1200 "
Pituus100 ft.
Kuorma 100 % venymällä32.2 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus1200 "
Käyttölämpötila alue-10 astetta 140 asteeseen. F
pakkauskoko1
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys Flexuressa1805 psi @ 23 Deg. C
Vetolujuus2635 psi
Paksuus0.16 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)3048
Laivan pituus (cm)0.41
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusAvauskorkeusPaksuusLeveysHinta
VESTIL TG-1200-ROLL Rulla vinyylinauhalle, 0.12 tuuman paksuus | AG8AHD TG-1200-ROLL0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "€655.75
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-ROLL Rulla vinyylinauhalle, 0.06 tuuman paksuus | AG8 KAIKKI TG-600-ROLL0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"€395.05
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-ROLL Rulla vinyylinauhalle, 0.08 tuuman paksuus | AG8AQJ TG-800-ROLL0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"€579.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-1600-ROLL Rulla vinyylinauhalle, paksuus 0.16 tuumaa
€541.09 / yksikkö