GRAINGER SCANNA.062X48.000X96.000CE CE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 ft x 8 ft nimelliskoko, 31/500 tuumaa paksu, ruskea | CP9JCR 804GF2

GRAINGER SCANNA.062X48.000X96.000CE CE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 8 jalkaa nimelliskoko, 31/500 tuumaa paksu, ruskea

Varastossa
Tuote: CP9JCR Malli: SCANNA.062X48.000X96.000CERistiviite: 804GF2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SCANNA.062X48.000X96.000CE CE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 8 jalkaa nimelliskoko, 31/500 tuumaa paksu, ruskea
€266.81 / yksikkö