VESTIL TG-sarjan vinyylinauhaovirullat


Suodattaa
Hauraus lämpötila: 35 astetta C , Väri: Poista valinta , Graves Tear Extension: 2.07 " , Gravesin kyynelkuorma: 35.4 lbs. , Hämärän läpäisy: 6.3% , Kuorma 100 %:n venymä: 32.2 lbs. , Valonläpäisy: 82.80% , Materiaali: PVC-vinyyli , Max. Vetovenymä: 388% , Käyttölämpötila Alue: -10 astetta 140 asteeseen. F , Pakkauskoko: 1 , Taivutuksen jäykkyys: 1805 psi @ 23 Deg. C , Lujuus @ 100 % venymä: 1181 psi , Vetolujuus: 2635 psi
TyyliMalliSyvyysKorkeusPituusAvauskorkeusPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
TG-600-ROLL
0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"€395.05
Tarjouspyyntö
B
TG-800-ROLL
0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"€579.75
Tarjouspyyntö
C
TG-1200-ROLL
0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "€655.75
Tarjouspyyntö
D
TG-1600-ROLL
0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "€541.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?