VESTIL TG-600-ROLL Rulla vinyylinauhalle, paksuus 0.06 tuumaa

Tuote: AG8ANY Malli: TG-600-ROLL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€395.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyylinauharulla
Hauraus Lämp.35 astetta C
VäriPoista valinta
Syvyys0.06 "
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus3600 "
Pituus300 ft.
Kuorma 100 % venymällä32.2 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus3600 "
Avausleveys6"
Käyttölämpötila alue-10 astetta 140 asteeseen. F
pakkauskoko1
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys Flexuressa1805 psi @ 23 Deg. C
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Vetolujuus2635 psi
Paksuus0.06 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)9144
Laivan pituus (cm)0.15
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3920990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusAvauskorkeusPaksuusLeveysHinta
VESTIL TG-1200-ROLL Rulla vinyylinauhalle, 0.12 tuuman paksuus | AG8AHD TG-1200-ROLL0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "€655.75
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1600-ROLL Rulla vinyylinauhalle, 0.16 tuuman paksuus | AG8ALX TG-1600-ROLL0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "€541.09
VESTIL TG-800-ROLL Rulla vinyylinauhalle, 0.08 tuuman paksuus | AG8AQJ TG-800-ROLL0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"€579.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-600-ROLL Rulla vinyylinauhalle, paksuus 0.06 tuumaa
€395.05 / yksikkö